ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

REMA Blokhijsklem CBKN draagvermogen 3000 kg

ERIKS Artikelnr: 12328592

Catalogusartikelnr 1: 3024.5914

EAN: 8717365261589

Prijs (Per stuk):
€ 1.048,50
Log in om uw condities te zien

CBKN blokklemmen

Kenmerken
    Voor het hijsen en transporteren van diverse soorten producten en materialen met parallel lopende vlakken
    Bij het neerzetten van de last opent de klem automatisch
    De klembekken zijn bekleed met een slijtvaste kunststof om beschadigingen te voorkomen
    De oppervlakte ruwheid van het te hijsen materiaal moet minimaal een ruwheid hebben van 25 µm of ruwer

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagkracht (kg) 3000
Max. openingswijdte (mm) 500
Met snelsluiting Ja
Gewicht (kg) 32