ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

REMA Buisklem CPH-10.0 draaglast 10.000 kg

ERIKS Artikelnr: 23795712

Catalogusartikelnr 1: 3024.5704

Catalogusartikelnr. 2: 30245704

EAN: 8717365093630

Prijs (Per stuk):
€ 514,80
Log in om uw condities te zien

CPH buisklemmen
De REMA CPH-serie is ontwikkeld voor het efficiënt en gemakkelijk hijsen en verplaatsen van buizen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagkracht (kg) 5000
Max. openingswijdte (mm) 70
Gewicht (kg) 10