ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PR

REMA Buisklem CPH-4.0 draaglast 4000 kg

ERIKS Artikelnr: 23795709

Catalogusartikelnr 1: 3024.5701

EAN: 8717365093609

Prijs (Per paar):
€ 314,10
Log in om uw condities te zien

CHP buisklemmenCHP buisklemmen

De REMA PH-serie is ontwikkeld voor het efficiënt en gemakkelijk hijsen en verplaatsen van buizen.

Kenmerken
    Met TBK kunststof bekleding
    Deze klemmen worden altijd toegepast per paar
    Levering excl. bevestigingsmateriaal

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagkracht (kg) 2000
Max. openingswijdte (mm) 50
Gewicht (kg) 6