ItemPage
PCE

BAUER Lasthaak LH-II 5,0 l

ERIKS Artikelnr: 12965675

Catalogusartikelnr 1: 3024.6014

EAN: 4052462017894

 
Prijs (Per stuk):
€ 593,00
Log in om uw condities te zien

Evenaar, RAL 2000 oranje

•    Voor het veilig opnemen en transporteren van zware lasten
Opname met vorktand of kraan. De afglijbeveiliging kan op verschillende vorktanddiktes worden ingesteld.
•    Stevige stalen constructie
1 veiligheids-draailasthaak, voor het veilig aanslaan van de last.
Oppervlak
Geverfd RAL 2000 oranje of verzinkt, andere kleuren op aanvraag.


•    Opname met 2 vorktanden (ook geschikt voor verrijdbare hefwagens)
•    Afglijbeveiliging voor verschillende vorktandbreedtes
•    Met veiligheids-draailasthaak
•    Verschillende draagvermogens

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team