ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

FORMAT Eendelige ratel spanband 35mm breed

Ratelspanband, eendelig

•    Professionele kwaliteit
Van 100 % zeer sterk, schuif- en slijtvrij polyester. Hoog verstevigde band, bandbreedte 35 mm, met weinig rek en een hoge trekvastheid.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 1000 daN.
Omsnoering: 2000 daN.
•      Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.

Voorraadartikel
Bestseller: yes
Lengte (m)
Breedte (mm): 35
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ratelsjorband 36 mm 6 m 1-delig FORMAT Ratelsjorband 36 mm 6 m 1-delig ERIKS Artikelnr: 11823556

Catalogusartikelnr 1: 3099.1550

Catalogusartikelnr. 2: 11600439

Prijs (Per stuk):
€ 10,92
Ratelsjorband 35mm 8m 1-delig FORMAT Ratelsjorband 35mm 8m 1-delig ERIKS Artikelnr: 11823557

Catalogusartikelnr 1: 3099.1551

Catalogusartikelnr. 2: 11600440

Prijs (Per stuk):
€ 12,72
Voorraadartikel
Bestseller: yes
Lengte (m)
Breedte (mm): 35
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)