ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

FORMAT Eendelige ratel spanband 50mm breed

Ladingbeveiliging, ratelsjorband, 2500 daN FORMAT

•    Professionele kwaliteit
Van 100 % zeer sterk, schuif- en slijtvrij polyester. Hoog verstevigde band, bandbreedte 50 mm, met weinig rek en een hoge trekvastheid.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 2000/2500 daN.
Omsnoering: 4000/5000 daN.
•      Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.

Bestseller
Lengte (m)
Breedte (mm): 50
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Ratelsjorband 50 mm 6 m 1-delig FORMAT Ratelsjorband 50 mm 6 m 1-delig ERIKS Artikelnr: 11823562

Catalogusartikelnr 1: 3099.1570

Catalogusartikelnr. 2: 11600445

Prijs (Per stuk):
€ 13,75
Ratelsjorband B: 50mm  L: 6 m eendelig FORMAT Ratelsjorband B: 50mm L: 6 m eendelig ERIKS Artikelnr: 12327106

Catalogusartikelnr 1: 3090.0345

Prijs (Per stuk):
€ 15,04
Ratelsjorband 50mm 1-delig 8m FORMAT Ratelsjorband 50mm 1-delig 8m ERIKS Artikelnr: 12327110

Catalogusartikelnr 1: 3090.0365

Prijs (Per stuk):
€ 17,10
Ratelsjorband 50 mm 8 m 1-delig FORMAT Ratelsjorband 50 mm 8 m 1-delig ERIKS Artikelnr: 11823563

Catalogusartikelnr 1: 3099.1571

Catalogusartikelnr. 2: 11600446

Prijs (Per stuk):
€ 15,81
Ratelsjorband 50 mm 10m 1-delig FORMAT Ratelsjorband 50 mm 10m 1-delig ERIKS Artikelnr: 11823564

Catalogusartikelnr 1: 3099.1572

Catalogusartikelnr. 2: 11600447

Prijs (Per stuk):
€ 17,82
Ratelsjorband B: 50mm  L: 10 m eendelig FORMAT Ratelsjorband B: 50mm L: 10 m eendelig ERIKS Artikelnr: 12327114

Catalogusartikelnr 1: 3090.0385

Prijs (Per stuk):
€ 19,36
Bestseller
Lengte (m)
Breedte (mm): 50
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)