ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

FORMAT Ratelsjorband Draadhaak dubbel B: 50mm L: 8 m 2-delig

ERIKS Artikelnr: 12327111

Catalogusartikelnr 1: 3090.0370

EAN: 4317784486439

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784486439

Prijs (Per stuk):
€ 19,62
Log in om uw condities te zien

Ratelspanband, draadhaak, tweedelig, 2500 daN

•    Professionele kwaliteit
Van 100 % zeer sterk, schuif- en slijtvrij polyester. Hoog verstevigde band, bandbreedte 50 mm, met weinig rek en een hoge trekvastheid.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 2000/2500 daN.
Omsnoering: 4000/5000 daN.
•      Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (m) 8
Breedte (mm) 50