ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

FORMAT Spanband met ratel en lange hendel en twee RP haken

5000 spanband met ratel en lange hendel, met RP-haken


•     Gegalvaniseerde ratel met hendelbeveiliging
Slijtvast en duurzaam robuust. Door de platte bouwhoogte kan er in de
nauwste ruimtes gewerkt worden.
Lange spanhendel (ca. 325 mm) en optimale overzetting (20 rateltanden).
•    Professionele kwaliteit
Hoog versterkt polyesterweefsel, schuif- en slijtvast.
Bandbreedte 50 mm, met weinig rek een een hoge trekvastheid
en gegalvaniseerde haken.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 2500 daN.
Omsnoering: 5000 daN.
STF (Standard Tension Force): 600 daN.

Lengte (m)
Breedte (mm): 50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Sjorband met lange hendel 8m 50mm  5T,P-haak FORMAT Sjorband met lange hendel 8m 50mm 5T,P-haak ERIKS Artikelnr: 12970534

Catalogusartikelnr 1: 3060.4670

Prijs (Per stuk):
€ 20,50
Sjorband met lange hendel 10m 50mm  5T,P-haak FORMAT Sjorband met lange hendel 10m 50mm 5T,P-haak ERIKS Artikelnr: 12970533

Catalogusartikelnr 1: 3060.4671

Prijs (Per stuk):
€ 22,15
Lengte (m)
Breedte (mm): 50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)