ProductPage

FORMAT Tweedelige ratel spanband met karabijnhaak 25mm breed

Ratelspanband, karabijnhaak, tweedelig

•    Bewezen solide kwaliteit
Hoogwaardige schuif- en slijtvaste band met weinig rek en hoge trekvastheid.
•    Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.



•    250 daN toelaatbare trekkracht direct, 500 daN in de omsnoering

Lengte (m)
Breedte (mm): 25
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ratelsjorband 25 mm 4 m K-haak FORMAT Ratelsjorband 25 mm 4 m K-haak ERIKS Artikelnr: 11823554

Catalogusartikelnr 1: 11600437

Catalogusartikelnr. 2: 11600437

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,70
Ratelsjorband 25 mm 6 m K-haak FORMAT Ratelsjorband 25 mm 6 m K-haak ERIKS Artikelnr: 11823555

Catalogusartikelnr 1: 11600438

Catalogusartikelnr. 2: 11600438

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,65
Lengte (m)
Breedte (mm): 25
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)