ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

FORMAT Tweedelige ratel spanband met karabijnhaak 35mm breed

Ratelspanband, karabijnhaak, tweedelig

•    Professionele kwaliteit
Van 100 % zeer sterk, schuif- en slijtvrij polyester. Hoog verstevigde band, bandbreedte 35 mm, met weinig rek en een hoge trekvastheid.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 1000 daN.
Omsnoering: 2000 daN.
•      Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.

Lengte (m)
Breedte (mm): 35
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ratelsjorband 35mm 6m K-haak FORMAT Ratelsjorband 35mm 6m K-haak ERIKS Artikelnr: 11823561

Catalogusartikelnr 1: 3099.1554

Catalogusartikelnr. 2: 11600443

Prijs (Per stuk):
€ 19,11
Ratelsjorband 36 mm 8 m K-haak FORMAT Ratelsjorband 36 mm 8 m K-haak ERIKS Artikelnr: 11823560

Catalogusartikelnr 1: 3099.1555

Catalogusartikelnr. 2: 11600444

Prijs (Per stuk):
€ 20,91
Lengte (m)
Breedte (mm): 35
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)