ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

FORMAT Tweedelige ratel spanband met RP haken 25mm breed

Ratelspanband, draadhaak, tweedelig

•    Bewezen solide kwaliteit
Hoogwaardige schuif- en slijtvaste band met weinig rek en hoge trekvastheid.
•    Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.



•    250 daN toelaatbare trekkracht direct, 500 daN in de omsnoering

Voorraadartikel
Lengte (m)
Breedte (mm): 25
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ratelsjorband 25 mm 4 m RP-haak FORMAT Ratelsjorband 25 mm 4 m RP-haak ERIKS Artikelnr: 11823552

Catalogusartikelnr 1: 3099.1522

Catalogusartikelnr. 2: 11600435

Prijs (Per stuk):
€ 6,39
Ratelsjorband 25mm 6m RP-haak FORMAT Ratelsjorband 25mm 6m RP-haak ERIKS Artikelnr: 11823553

Catalogusartikelnr 1: 3099.1523

Catalogusartikelnr. 2: 11600436

Prijs (Per stuk):
€ 7,26
Voorraadartikel
Lengte (m)
Breedte (mm): 25
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)