ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

FORMAT Tweedelige ratel spanband met RP haken 35mm breed

Ratelspanband, draadhaak, tweedelig

•    Professionele kwaliteit
Van 100 % zeer sterk, schuif- en slijtvrij polyester. Hoog verstevigde band, bandbreedte 35 mm, met weinig rek en een hoge trekvastheid.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 1000 daN.
Omsnoering: 2000 daN.
•      Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.

Bestseller
Lengte (m)
Breedte (mm): 35
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ratelsjorband 36 mm 6 m RP-haak FORMAT Ratelsjorband 36 mm 6 m RP-haak ERIKS Artikelnr: 11823559

Catalogusartikelnr 1: 3099.1552

Catalogusartikelnr. 2: 11600441

Prijs (Per stuk):
€ 13,34
Ratelsjorband 36 mm 8 m RP-haak FORMAT Ratelsjorband 36 mm 8 m RP-haak ERIKS Artikelnr: 11823558

Catalogusartikelnr 1: 3099.1553

Catalogusartikelnr. 2: 11600442

Prijs (Per stuk):
€ 15,76
Bestseller
Lengte (m)
Breedte (mm): 35
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)