ProductPage

FORMAT Tweedelige ratel spanband met RP haken 50mm breed

Ratelspanband, draadhaak, tweedelig, 2500 daN

•    Professionele kwaliteit
Van 100 % zeer sterk, schuif- en slijtvrij polyester. Hoog verstevigde band, bandbreedte 50 mm, met weinig rek en een hoge trekvastheid.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 2000/2500 daN.
Omsnoering: 4000/5000 daN.
•      Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.

Lengte (m)
Breedte (mm): 50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ratelsjorband 50 mm 8 m RP-haak FORMAT Ratelsjorband 50 mm 8 m RP-haak ERIKS Artikelnr: 11823566

Catalogusartikelnr 1: 11600449

Catalogusartikelnr. 2: 11600449

 
Log in om prijzen te zien
Ratelsjorband Draadhaak dubbel B: 50mm  L: 10 m 2-delig FORMAT Ratelsjorband Draadhaak dubbel B: 50mm L: 10 m 2-delig ERIKS Artikelnr: 12327115

Catalogusartikelnr 1: 3090.0390

 
Prijs (Per stuk):
€ 23,50
Lengte (m)
Breedte (mm): 50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)