ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

REMA Kettingtakel 230V elephant ALHB05/500KG/3m

ERIKS Artikelnr: 23794658

Catalogusartikelnr 1: 3024.6141

Catalogusartikelnr. 2: 11601962

EAN: 8717365087516

Prijs (Per stuk):
€ 1.472,40
Log in om uw condities te zien

Elephant ALHB/230 V elektrische kettingtakel

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Hijssnelheid (m/min) 5,0/2,0
Vermogen (kW) 0.6
Hijshoogte (m) 15
Elektrische aandrijving Ja
Hijslast (kg) 500
Model Elektrische takel
Bedrijfsspanning (V) 230
Stuurspanning (V) 230
Gewicht (kg) 18