ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

REMA Kettingtakel 400V elephant FAH20/2000KG/3m

ERIKS Artikelnr: 23794664

Catalogusartikelnr 1: 3024.6147

EAN: 8717365085444

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.816,20
Log in om uw condities te zien

Elephant FAH 400V elektrische kettingtakels

Afmetingen

Attribuut Waarde
A (mm) 133
B (mm) 165
C (mm) 239
D (mm) 372
H (mm) 710
K (mm) 53
M (mm) 144
N (mm) 44
O (mm) 30

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Hijssnelheid (m/min) 3.8
Vermogen (kW) 1.6
Hijshoogte (m) 15
Elektrische aandrijving Ja
Hijslast (kg) 2000
Model Elektrische takel
Bedrijfsspanning (V) 400
Stuurspanning (V) 24
Gewicht (kg) 64