ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

GKS Loopwerk 1000 kg 376x379x100mm

ERIKS Artikelnr: 12966045

Catalogusartikelnr 1: 3030.6100

EAN: 4330816996669

Prijs (Per stuk):
€ 540,00
Log in om uw condities te zien

Rotatieloopkatten voor zware lasten

•     Maximale flexibiliteit
Hoge wendbaarheid bij transport van zware lasten.
Door speciale lagering bijzonder licht verrijd- en draaibaar (360°).
Uitvoering met drie (RL1+2) of vijf lastrollen (RL4+6) leverbaar.
•    Willekeurig uitbreidbaar
Meer loopwerken kunnen gelijktijdig worden ingezet, afhankelijk van steunpunt en gewichtsverdeling.
•     Veilig gebruik
Steunvlak met slipvast profielrubber om de last vast te houden.
•     Optionele Accessoires
Stuur- en verbindingsstangen ter aanvulling zijn optioneel leverbaar.
Loopwerken ook in vernikkelde uitvoering leverbaar. Speciale loopwerken op aanvraag.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Belasting (kg) 1000
Lengte (mm) 376
Breedte (mm) 379
Hoogte (mm) 100
Gewicht (kg) 15