ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Zuignap 60kg draagvermogen 2koppen

ERIKS Artikelnr: 12326805

Catalogusartikelnr 1: 3060.3009

EAN: 4010122602415

Fabrikant onderdeelnummer: 4010122602415

Prijs (Per stuk):
€ 75,22
Log in om uw condities te zien

Zuignappen / platendragers, universele zuignappen met handpomp in de koffer
Aluminium romp. TÜV-getest, met GS-merk gecertificeerd.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagkracht (kg) 60
Diameter zuignap 1 (mm) 120