ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

GRUSE Heftafel 3000 kg 2500x800mm ELT 3-8-15

ERIKS Artikelnr: 23863296

Catalogusartikelnr 1: 30308326

EAN: 4330816287491

Prijs (Per stuk):
€ 9.810,75
Log in om uw condities te zien

Heftafel Eurolift

•    Robuust en belastbaar
Vrij op de vloer op te stellen of in te bouwen in een put (optioneel op aanvraag).
Stevig boven- en onderframe.
Stevige, onderhoudsvrije lagering van de schaarassen.
Torsievaste, zeer robuuste buisschaarconstructie.
•     Sterk en uitstekende prestaties
400V-elektrohydrauliek.
Dodemansknop via handmodule aan 3 m kabel.
•     Betrouwbaar en veilig
Leidingbreukbeveiliging en elektrische sperkleppen rechtstreeks op de cilinder.
Standaard met contactstrip aan tafelblad, inspectiesteun.
Type ELT met tandemschaar.
•      Standaardkleur:
RAL 5015 hemelsblauw.

Op verzoek tot 10 ton leverbaar!
Aggregaat extern aan 2 m slang

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Max. hefhoogte (mm) 800
Hefvermogen (kg) 3000
Lengte (mm) 2500
Breedte (mm) 800
Min. hoogte (mm) 200