ItemPage
PR

EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 39

Serie: Donovan

Type: D

ERIKS Artikelnr: 13189028

EAN: 8715316123306

Fabrikant onderdeelnummer: 974546-39

 
Prijs (Per paar):
€ 90,16
Log in om uw condities te zien

The Street Born Safety Shoe. Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder. RuffNeck is een compromisloze veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker. De naam dankt de schoen aan de unieke hakconstructie ('rough neck') die bijzonder goed ondersteunt. Tel hier de versterkte, shockabsorberende zolen bij op en je krijgt een schoen die enkels, schenen en gewrichten beschermt tegen overbelasting en blessures. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Schoenmaat 39
Schoenmaat (UK) 6
Uitvoering Hoge schoen
Norm EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte D
Veiligheidsklasse S3
Bovenmateriaal Nubuckleder
Kleur Bruin
Loopzool GripForce® Easy Twist
Tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Composiet
Materiaal beschermneus Staal
Hittebestendige zool Nee
Antistatisch Ja
Antislip SRC

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)