DEB STOKO Huidreiniging middelzware vervuiling Solopol® Lime
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Verwijdert snel en effectief veel vaak voorkomende verontreinigingen in de industrie. Bevat natuurlijke wrijfmiddelen van maïsmeel die niet-schurend en biologisch afbreekbaar zijn. Bevat tarwekiemolie, een huidverzorgingsmiddel met vitamineE en essentiële vetzuren dat de huid voedt en beschermt tegen voortijdige veroudering.
Toepassing
In industriële omgevingen voor het verwijderen van middelzware tot zware vervuiling.
Werking
DEB STOKO
Huidreiniging middelzware vervuiling Solopol® Lime patroon 2L
ERIKS Artikelnr: 12302273
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: W22A-14612 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,38
Verpakking per 4 stuk
|
||
DEB STOKO
Huidreiniging middelzware vervuiling Solopol® Lime patroon 4L
ERIKS Artikelnr: 12302272
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: W22A-14614 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,01
Verpakking per 4 stuk
|