DEB STOKO Huidreiniging werkplek Estesol® Lotion PURE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Zonder geur- en kleurstoffen. Verlaagt de kans op allergische reacties en huidirritatie. De conform het HACCP-concept geëvalueerde formule is neutraal van smaak en daarom geschikt voor de productie en verwerking van levensmiddelen. Bevat een mengsel van milde maar effectieve reinigende stoffen. Geschikt voor regelmatig gebruik om vaak optredende verontreinigingen op de werkplek te verwijderen.
DEB STOKO
Huidreiniging werkplek Estesol® Lotion PURE patroon 1L
ERIKS Artikelnr: 12302258
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: W22A-14618 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,18
|
||
DEB STOKO
Huidreiniging werkplek Estesol® Lotion PURE patroon 2L
ERIKS Artikelnr: 12302257
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: W22A-14619 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,44
Verpakking per 4 stuk
|