ProductPage

CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HMB

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

  • Dubbelwerkende cilinder.
  • Max. druk: 250 bar.
  • Max. snelheid: 0,5 m/s.
  • Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
  • Onbehandeld.
  • Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Type: HMB
Type (DW/EW): Dubbelwerkend
Max. werkdruk (bar): 250
Boring (mm)
Aantal plunjers: 1
Buitendiameter zuigerstang (mm)
Slag (mm)
Stang bevestiging: Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Bodem bevestiging: Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Filters wissen (177 van 177 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Standaard cilinder DW 042/032x020X0050 HMB032200050 CONTARINI Standaard cilinder DW 042/032x020X0050 HMB032200050 ERIKS Artikelnr: 12361544

Catalogusartikelnr 1: 12361544

 
Prijs (Per stuk):
€ 192,60
Standaard cilinder DW 042/032x020X0100 HMB032200100 CONTARINI Standaard cilinder DW 042/032x020X0100 HMB032200100 ERIKS Artikelnr: 12361545

Catalogusartikelnr 1: 12361545

 
Prijs (Per stuk):
€ 199,35
Standaard cilinder DW 042/032x020X0150 HMB032200150 CONTARINI Standaard cilinder DW 042/032x020X0150 HMB032200150 ERIKS Artikelnr: 12361546

Catalogusartikelnr 1: 12361546

 
Prijs (Per stuk):
€ 205,65
Standaard cilinder DW 042/032x020X0200 HMB032200200 CONTARINI Standaard cilinder DW 042/032x020X0200 HMB032200200 ERIKS Artikelnr: 12361547

Catalogusartikelnr 1: 12361547

 
Prijs (Per stuk):
€ 210,15
Standaard cilinder DW 042/032x020X0250 HMB032200250 CONTARINI Standaard cilinder DW 042/032x020X0250 HMB032200250 ERIKS Artikelnr: 12361548

Catalogusartikelnr 1: 12361548

 
Prijs (Per stuk):
€ 217,80
Standaard cilinder DW 042/032x020X0300 HMB032200300 CONTARINI Standaard cilinder DW 042/032x020X0300 HMB032200300 ERIKS Artikelnr: 12361549

Catalogusartikelnr 1: 12361549

 
Prijs (Per stuk):
€ 223,65
Standaard cilinder DW 042/032x020X0400 HMB032200400 CONTARINI Standaard cilinder DW 042/032x020X0400 HMB032200400 ERIKS Artikelnr: 12361550

Catalogusartikelnr 1: 12361550

 
Prijs (Per stuk):
€ 236,25
Standaard cilinder DW 042/032x020X0500 HMB032200500 CONTARINI Standaard cilinder DW 042/032x020X0500 HMB032200500 ERIKS Artikelnr: 12361551

Catalogusartikelnr 1: 12361551

 
Prijs (Per stuk):
€ 247,95
Standaard cilinder DW 050/040x020x0100 HMB1200100 CONTARINI Standaard cilinder DW 050/040x020x0100 HMB1200100 ERIKS Artikelnr: 12361569

Catalogusartikelnr 1: 12361569

 
Prijs (Per stuk):
€ 210,15
Standaard cilinder DW 050/040x020x0150 HMB1200150 CONTARINI Standaard cilinder DW 050/040x020x0150 HMB1200150 ERIKS Artikelnr: 12361570

Catalogusartikelnr 1: 12361570

 
Prijs (Per stuk):
€ 218,70
Type: HMB
Type (DW/EW): Dubbelwerkend
Max. werkdruk (bar): 250
Boring (mm)
Aantal plunjers: 1
Buitendiameter zuigerstang (mm)
Slag (mm)
Stang bevestiging: Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Bodem bevestiging: Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Filters wissen (177 van 177 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende