ProductPage

ECON® Buisveermanometer Type: 1414 Vloeistof gedempt Onderaansluiting Messing Direct


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.
  • Hydrauliek.

Technische informatie
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Nauwkeurigheidsklasse: 1.6 %
Vloeistof gedempt: Ja
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onderaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
excl. btw
Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van-1 tot 1.5 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van-1 tot 1.5 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 11037757

Catalogusartikelnr 1: 11037757

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 160 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 160 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 11037797

Catalogusartikelnr 1: 11037797

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 160 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 160 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 10060902

Catalogusartikelnr 1: 10060902

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 400 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 400 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 11037799

Catalogusartikelnr 1: 11037799

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 400 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 1414 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 400 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 10060900

Catalogusartikelnr 1: 10060900

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Nauwkeurigheidsklasse: 1.6 %
Vloeistof gedempt: Ja
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onderaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)