ProductPage

ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Vloeistof gedempt


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Industrie.
  • Installatietechniek.
  • Hydrauliek.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Nauwkeurigheidsklasse
Vloeistof gedempt
Montage manometer
Plaats aansluiting
Maat procesaansluiting
Materiaal kast
Materiaal procesaansluiting
Materiaal ruit
Procesaansluiting
Filters wissen (49 van 49 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 0 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 0 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 12035860
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 0.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 0.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 12035861
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 1.5 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 1.5 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 12035862
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 5 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 5 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 13035302
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 9 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 9 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 12035864
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 15 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van-1 tot 15 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 14528692
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 0.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 0.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 12035865
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 1 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 1 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 12035866
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 1.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 1.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 12035867
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 2.5 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 2.5 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct ERIKS Artikelnr: 12035868
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Nauwkeurigheidsklasse
Vloeistof gedempt
Montage manometer
Plaats aansluiting
Maat procesaansluiting
Materiaal kast
Materiaal procesaansluiting
Materiaal ruit
Procesaansluiting
Filters wissen (49 van 49 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende