ProductPage

STAUFF Test en meetslang SMS-10

Voorraadartikel
Type slangkoppeling
Materiaal koppeling: Staal, electrolytisch verzinkt
Oppervlaktebescherming
Maximale werkdruk (bar)
Maximale werkdruk (MPa)
Maximale werkdruk (psi)
Soort inlage
Slang inw.diam. (DN): DN02
Slang inw.diam. (in)
Slang inw.diam. (mm): 2
Buigradius (°): 20
Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Test 10
Uitvoeringsvorm aansluiting 2
Maat draadaansluiting 1
Maat draadaansluiting 2
Uitwendige diameter (mm): 5
Minimum barstdruk (bar)
Minimum barstdruk (MPa)
Minimum barstdruk (psi)
Testdruk (bar)
Testdruk (MPa)
Testdruk (psi)
Mediumtemperatuur (continu) (°C): van 0 tot 100
Materiaal
Filters wissen (47 van 47 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Test en meetslang SMS-10/20-1000-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/20-1000-A ERIKS Artikelnr: 11359509
 
Prijs (Per stuk):
€ 43,54
Test en meetslang SMS-10/20-2000-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/20-2000-A ERIKS Artikelnr: 11359839
 
Prijs (Per stuk):
€ 57,40
Test en meetslang SMS-10/M1/4-CU-1500-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/M1/4-CU-1500-A ERIKS Artikelnr: 11359738
 
Prijs (Per stuk):
€ 66,83
Test en meetslang SMS-10/M1/4-CU-2500-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/M1/4-CU-2500-A ERIKS Artikelnr: 11359739
 
Prijs (Per stuk):
€ 80,44
Test en meetslang SMS-10/M1/4-P-OR-2000-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/M1/4-P-OR-2000-A ERIKS Artikelnr: 11361419
 
Prijs (Per stuk):
€ 66,34
Test en meetslang SMS-10/M1/4-CU-1000-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/M1/4-CU-1000-A ERIKS Artikelnr: 11359737
 
Prijs (Per stuk):
€ 59,94
Test en meetslang SMS-10/M1/4-CU-630-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/M1/4-CU-630-A ERIKS Artikelnr: 11359735
 
Prijs (Per stuk):
€ 54,94
Test en meetslang SMS-10/M1/4-P-OR-3200-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/M1/4-P-OR-3200-A ERIKS Artikelnr: 11361420
 
Prijs (Per stuk):
€ 82,25
Test en meetslang SMS-10/M1/4-P-OR-630-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/M1/4-P-OR-630-A ERIKS Artikelnr: 11361507
 
Prijs (Per stuk):
€ 47,48
Test en meetslang SMS-10/M1/4-P-OR-1500-A STAUFF Test en meetslang SMS-10/M1/4-P-OR-1500-A ERIKS Artikelnr: 11360852
 
Prijs (Per stuk):
€ 59,45
Voorraadartikel
Type slangkoppeling
Materiaal koppeling: Staal, electrolytisch verzinkt
Oppervlaktebescherming
Maximale werkdruk (bar)
Maximale werkdruk (MPa)
Maximale werkdruk (psi)
Soort inlage
Slang inw.diam. (DN): DN02
Slang inw.diam. (in)
Slang inw.diam. (mm): 2
Buigradius (°): 20
Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Test 10
Uitvoeringsvorm aansluiting 2
Maat draadaansluiting 1
Maat draadaansluiting 2
Uitwendige diameter (mm): 5
Minimum barstdruk (bar)
Minimum barstdruk (MPa)
Minimum barstdruk (psi)
Testdruk (bar)
Testdruk (MPa)
Testdruk (psi)
Mediumtemperatuur (continu) (°C): van 0 tot 100
Materiaal
Filters wissen (47 van 47 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende