ProductPage

STAUFF Meetslang SMS Pijpaansluiting x Manometeraansluiting BSP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal koppeling: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN): DN02
Maximale werkdruk (bar): 400
Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Pijpaansluiting
Uitvoeringsvorm aansluiting 2: Manometeraansluiting
Maat draadaansluiting 1
Maat draadaansluiting 2: 1/4" BSP cil.
Lengte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Meetslang SMS-D06L/M1/4-CU-1500-A-W3 STAUFF Meetslang SMS-D06L/M1/4-CU-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr: 11360264
 
Prijs (Per stuk):
€ 70,85
Meetslang SMS-D08L/M1/4-B-OR-1800-A-W3 STAUFF Meetslang SMS-D08L/M1/4-B-OR-1800-A-W3 ERIKS Artikelnr: 11361122
 
Prijs (Per stuk):
€ 83,23
Materiaal koppeling: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN): DN02
Maximale werkdruk (bar): 400
Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Pijpaansluiting
Uitvoeringsvorm aansluiting 2: Manometeraansluiting
Maat draadaansluiting 1
Maat draadaansluiting 2: 1/4" BSP cil.
Lengte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)