ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EATON Drukreduceerventiel in A

Uitvoering: Tussenflensbaar
Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering klep: Drukreduceer in A
Type afstelling: Knop
Max. werkdruk (bar): 240
Max. oliestroom (l/min): 38
Instelbereik
Materiaal: Staal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Tussenflensbaar Drukreduceerventiel DMVZ-06S-A-02-K/03 EATON Tussenflensbaar Drukreduceerventiel DMVZ-06S-A-02-K/03 ERIKS Artikelnr: 12218241

Catalogusartikelnr 1: 12218241

 
Log in om prijzen te zien
Tussenflensbaar Drukreduceerventiel DMVZ-06S-A-02-K/20 EATON Tussenflensbaar Drukreduceerventiel DMVZ-06S-A-02-K/20 ERIKS Artikelnr: 12218242

Catalogusartikelnr 1: 12218242

 
Log in om prijzen te zien
Tussenflensbaar Drukreduceerventiel DMVZ-06S-A-02-K/35 EATON Tussenflensbaar Drukreduceerventiel DMVZ-06S-A-02-K/35 ERIKS Artikelnr: 12218243

Catalogusartikelnr 1: 12218243

 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Tussenflensbaar
Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering klep: Drukreduceer in A
Type afstelling: Knop
Max. werkdruk (bar): 240
Max. oliestroom (l/min): 38
Instelbereik
Materiaal: Staal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)