ItemPage
PCE

EATON Drukreduceerventiel PRV2 16 K 0 30

ERIKS Artikelnr: 1034305

Catalogusartikelnr 1: 1034305

Fabrikant onderdeelnummer: 566607

- Drukreduceer inschroefpatroon, type PRV2 en PRV12.
- Drukafstelling type: 'K' knop.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Inschroefpatronen
Type afstelling Knop
Cavity C-16-3
Max. werkdruk (bar) 350
Max. oliestroom (l/min) 151
Instelbereik 34 - 210 bar
Code 566607

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)
Item URL default Download   URL

Gerelateerde producten