ItemPage
PCE

EATON Reduceerklep PRV12 10 K 0 50

ERIKS Artikelnr: 12155352

Catalogusartikelnr 1: 12155352

Fabrikant onderdeelnummer: 02-181294

 
Prijs (Per stuk):
€ 121,60
Log in om uw condities te zien

- Drukreduceer inschroefpatroon, type PRV2 en PRV12.
- Drukafstelling type: 'K' knop.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Inschroefpatronen
Type afstelling Knop
Cavity C-10-3
Max. werkdruk (bar) 350
Max. oliestroom (l/min) 45
Instelbereik 24 - 350 bar
Code 02-181294

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)
Item URL default Download   URL

Gerelateerde producten