ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

EATON Reduceerklep PRV2 10 K 0 3

ERIKS Artikelnr: 1034299

Catalogusartikelnr 1: 1034299

Fabrikant onderdeelnummer: 02-112797

 
Prijs (Per stuk):
€ 95,32
Log in om uw condities te zien

- Drukreduceer inschroefpatroon, type PRV2 en PRV12.
- Drukafstelling type: 'K' knop.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Inschroefpatronen
Type afstelling Knop
Cavity C-10-3
Max. werkdruk (bar) 240
Max. oliestroom (l/min) 38
Instelbereik 3,5 - 20 bar
Code 02-112797

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)
Item URL default Download