ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EATON Drukvolgorde ventiel PSV1 10

- Drukvolgorde inschroefpatroon, type PSV1- 10.
- Max. druk: 210 bar.
- Drukafstelling type: C kap met schroef; I inwendige schroef.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Uitvoering: Inschroefpatronen
Type afstelling
Cavity: C-10-3
Max. werkdruk (bar): 210
Max. oliestroom (l/min): 23
Instelbereik
Materiaal: Staal
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Drukvolgorde ventiel PSV1 10 C 0 6 EATON Drukvolgorde ventiel PSV1 10 C 0 6 ERIKS Artikelnr: 1049663

Catalogusartikelnr 1: 1049663

 
Prijs (Per stuk):
€ 72,22
Drukvolgorde ventiel PSV1 10 I 0 2 EATON Drukvolgorde ventiel PSV1 10 I 0 2 ERIKS Artikelnr: 1049668

Catalogusartikelnr 1: 1049668

 
Log in om prijzen te zien
Drukvolgorde ventiel PSV1 10 I 0 6 EATON Drukvolgorde ventiel PSV1 10 I 0 6 ERIKS Artikelnr: 1049670

Catalogusartikelnr 1: 1049670

 
Prijs (Per stuk):
€ 65,51
Drukvolgorde ventiel PSV1 10 I 0 24 EATON Drukvolgorde ventiel PSV1 10 I 0 24 ERIKS Artikelnr: 1049669

Catalogusartikelnr 1: 1049669

 
Prijs (Per stuk):
€ 65,51
Voorraadartikel
Uitvoering: Inschroefpatronen
Type afstelling
Cavity: C-10-3
Max. werkdruk (bar): 210
Max. oliestroom (l/min): 23
Instelbereik
Materiaal: Staal
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)