ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EATON Drukvolgorde ventiel PSV1 16

- Drukvolgorde inschroefpatroon, type PSV1- 16.
- Max. druk: 350 bar.
- Drukafstelling type: S = schroef.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Uitvoering: Inschroefpatronen
Type afstelling: Schroef
Cavity: C-16-3
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min): 95
Instelbereik
Materiaal: Staal
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Drukvolgorde ventiel PSV1 16 S 0 30 EATON Drukvolgorde ventiel PSV1 16 S 0 30 ERIKS Artikelnr: 1034315

Catalogusartikelnr 1: 1034315

 
Prijs (Per stuk):
€ 166,74
Drukvolgorde ventiel PSV1 16 S 0 60 EATON Drukvolgorde ventiel PSV1 16 S 0 60 ERIKS Artikelnr: 1034316

Catalogusartikelnr 1: 1034316

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Inschroefpatronen
Type afstelling: Schroef
Cavity: C-16-3
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min): 95
Instelbereik
Materiaal: Staal
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)