ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel VS2C

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

- Leidingbouw drukvolgorde ventiel VS2C.
- Max. druk 350 bar.
- Staal.
- Veer: 10 - 180 bar bij 3/8" BSP en 1/2" BSP uitvoering. Veer 20 - 200 bar bij 3/4" BSP uitvoering.
- Andere bereiken op aanvraag leverbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Drukvolgorde ventiel VS2C 3/8"C OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel VS2C 3/8"C ERIKS Artikelnr: 12495692

Catalogusartikelnr 1: 12495692

 
Prijs (Per stuk):
€ 53,42
Drukvolgorde ventiel VS2C 1/2"C OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel VS2C 1/2"C ERIKS Artikelnr: 12495693

Catalogusartikelnr 1: 12495693

 
Prijs (Per stuk):
€ 64,54
Drukvolgorde ventiel VS2C 3/4"C OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel VS2C 3/4"C ERIKS Artikelnr: 12495694

Catalogusartikelnr 1: 12495694

 
Prijs (Per stuk):
€ 139,22
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)