ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel VSQ APP

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

- Leidingbouw drukvolgorde ventiel VSQ- APP.
- Max. druk 250 bar.
- Staal.
- Veer: 10 - 180 bar, andere bereiken op aanvraag leverbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 250
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 10 - 180 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Drukvolgorde ventiel VSQ-APP 3/8" C OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel VSQ-APP 3/8" C ERIKS Artikelnr: 12495695

Catalogusartikelnr 1: 12495695

 
Prijs (Per stuk):
€ 75,18
Drukvolgorde ventiel VSQ-APP 1/2" C OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel VSQ-APP 1/2" C ERIKS Artikelnr: 12495696

Catalogusartikelnr 1: 12495696

 
Prijs (Per stuk):
€ 87,74
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 250
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 10 - 180 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)