ProductPage

STAUFF Hogedruk filter SFZ

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

- Filteren van hydrauliekolie in de persleiding.
- Max. werkdruk: 420 bar.
- CETOP3/NG6 tussenflensbaar.
- Filterelement separaat bestellen, type SE.
- Vervuilingsindicatoren HI separaat bestellen.

Voorraadartikel
Type: NG6
Grootte: 008
Max. oliestroom (l/min): 30
Max. werkdruk (bar): 315
Type ventiel: Geen ventiel
Met vervuilingsindicator: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Hogedruk filter NG6 SFZ008-O-O-B-B-0-L STAUFF Hogedruk filter NG6 SFZ008-O-O-B-B-0-L ERIKS Artikelnr: 12528312

Catalogusartikelnr 1: 12528312

 
Prijs (Per stuk):
€ 460,27
Hogedruk filter NG6 SFZ008-O-O-B-B-0-R STAUFF Hogedruk filter NG6 SFZ008-O-O-B-B-0-R ERIKS Artikelnr: 12528403

Catalogusartikelnr 1: 12528403

 
Prijs (Per stuk):
€ 460,27
Voorraadartikel
Type: NG6
Grootte: 008
Max. oliestroom (l/min): 30
Max. werkdruk (bar): 315
Type ventiel: Geen ventiel
Met vervuilingsindicator: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)