ProductPage

PISTER Kogelkraan Serie: BKH-CES Type: 1953 Staal Knelring, zwaar (S) PN350 t/m PN500

Toepassingsgebied


  • Hoge druk watersystemen tot 500 bar.
  • Hoge druk hydraulische systemen tot 500 bar.


Bijzonderheden


  • Uitvoering voor knelring aansluiting in zware uitvoering.
  • Voorzien van niet uitdrukbare spindel.
  • Optioneel uitvoering in roestvaststaal.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Knelring, zwaar (S)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: BKH-CES Type: 1953 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN400 Knelring, zwaar (S) 25mm 3/4" (20) M 36x2mm PISTER Kogelkraan Serie: BKH-CES Type: 1953 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN400 Knelring, zwaar (S) 25mm 3/4" (20) M 36x2mm ERIKS Artikelnr: 11812759
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH-CES Type: 1953 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN350 Knelring, zwaar (S) 30mm 1" (25) M 42x2mm PISTER Kogelkraan Serie: BKH-CES Type: 1953 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN350 Knelring, zwaar (S) 30mm 1" (25) M 42x2mm ERIKS Artikelnr: 11812760
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH-CES Type: 1953 Staal/POM/NBR Volle doorlaat Handgreep PN350 Knelring, zwaar (S) 38mm 1.1/4" (32) M 52x2mm PISTER Kogelkraan Serie: BKH-CES Type: 1953 Staal/POM/NBR Volle doorlaat Handgreep PN350 Knelring, zwaar (S) 38mm 1.1/4" (32) M 52x2mm ERIKS Artikelnr: 11812761
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Knelring, zwaar (S)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)