ProductPage

PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal Binnendraad (BSPP) PN400 t/m PN500

Blok kogelkranen met volle of gereduceerde doorlaat en zwevende kogel.

Toepassingsgebied

  • Hoge druk water en hydraulische oliesystemen tot 500 bar.
Bijzonderheden
  • In stalen of roestvaststalen uitvoering.
  • Ook leverbaar met knelring aansluiting (lichte of zware uitvoering).
  • Met binnendraad aansluiting in BSP of NPT.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11812734
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11812741
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812730
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN400 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN400 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11812738
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN350 Binnendraad (BSPP) 1" (25) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN350 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11812723
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/POM/NBR Gereduceerde doorlaat Handgreep PN420 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/POM/NBR Gereduceerde doorlaat Handgreep PN420 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11812745
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 1/8" (6) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr: 11812736
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)