ProductPage

PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal Binnendraad (NPT) PN350 t/m PN500

Blok kogelkranen met volle of gereduceerde doorlaat en zwevende kogel.

Toepassingsgebied

  • Hoge druk water en hydraulische oliesystemen tot 500 bar.
Bijzonderheden
  • In stalen of roestvaststalen uitvoering.
  • Ook leverbaar met knelring aansluiting (lichte of zware uitvoering).
  • Met binnendraad aansluiting in BSP of NPT.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11812733
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11812740
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812729
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11812737
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN350 Binnendraad (NPT) 1" (25) PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal/PA (nylon)/NBR Volle doorlaat Handgreep PN350 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11812722
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)