ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12427449
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12427450
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12427451
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12427452
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12427453
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12427454
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12427455
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12427456
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 12427457
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12427458
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)