ProductPage

FASTER Snelkoppeling TF 2FI

- Max. druk: 210 bar.- Max. snelheid: 0,5 m/s.- Temperatuurbereik: -25 tot +80°C.- Onbehandeld.

Materiaal: PVC
Soort koppeling: Stofkap
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Stofkap TF 2FI34 FASTER Stofkap TF 2FI34 ERIKS Artikelnr: 24138441
 
Log in om prijzen te zien
Stofkap TF 2FI12 FASTER Stofkap TF 2FI12 ERIKS Artikelnr: 24138439
 
Log in om prijzen te zien
Stofkap TF 2FI58 FASTER Stofkap TF 2FI58 ERIKS Artikelnr: 24138442
 
Log in om prijzen te zien
Stofkap TF 2FI14 FASTER Stofkap TF 2FI14 ERIKS Artikelnr: 24138440
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: PVC
Soort koppeling: Stofkap
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)