ProductPage

FASTER Snelkoppeling 2P510-3P510

Soort koppeling: Multifaster
Materiaal: Aluminium/staal
Oppervlaktebescherming: MATE 500 (CrIII)
Type component: P510
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Multifaster 4 lijnen 2P510-4-A M C FASTER Multifaster 4 lijnen 2P510-4-A M C ERIKS Artikelnr: 24110733
 
Prijs (Per stuk):
€ 399,00
Multifaster 4 lijnen 2P510-2-34G M C FASTER Multifaster 4 lijnen 2P510-2-34G M C ERIKS Artikelnr: 24110731
 
Prijs (Per stuk):
€ 339,00
Multifaster 4 lijnen 2P510-4-A F C FASTER Multifaster 4 lijnen 2P510-4-A F C ERIKS Artikelnr: 24110732
 
Prijs (Per stuk):
€ 648,00
Multifaster 4 lijnen 2P510-2-34G F C FASTER Multifaster 4 lijnen 2P510-2-34G F C ERIKS Artikelnr: 24110730
 
Prijs (Per stuk):
€ 594,00
Soort koppeling: Multifaster
Materiaal: Aluminium/staal
Oppervlaktebescherming: MATE 500 (CrIII)
Type component: P510
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team