ProductPage

EATON Snelkoppeling H55000 Serie ISO 7241-1-A

Voorraadartikel
Soort koppeling: Standardkoppeling
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Hydraulische snelkoppeling
Type aansluiting: Binnendraad vast
Koppelingsmaat (inch): 1/2"
Aansluitvorm: BSPP
Zijde QC: type aansluiting (koppeling)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Snelkoppeling huis HA5503100 1/2"BSP EATON Snelkoppeling huis HA5503100 1/2"BSP ERIKS Artikelnr: 967238

Catalogusartikelnr 1: 967238

 
Prijs (Per stuk):
€ 24,08
Snelkoppeling steker HA5503200 1/2"BSP EATON Snelkoppeling steker HA5503200 1/2"BSP ERIKS Artikelnr: 968803

Catalogusartikelnr 1: 968803

 
Prijs (Per stuk):
€ 10,76
Voorraadartikel
Soort koppeling: Standardkoppeling
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Hydraulische snelkoppeling
Type aansluiting: Binnendraad vast
Koppelingsmaat (inch): 1/2"
Aansluitvorm: BSPP
Zijde QC: type aansluiting (koppeling)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)