ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

FASTER Snelkoppeling VVS Serie

- Max. druk: 210 bar.- Max. snelheid: 0,5 m/s.- Temperatuurbereik: -25 tot +80°C.- Onbehandeld.

Voorraadartikel
Soort koppeling: Wartel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: MATE 500 (CrIII)
Type component: VVS
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Schroefkoppeling inwendig VVS 1 GAS F FASTER Schroefkoppeling inwendig VVS 1 GAS F ERIKS Artikelnr: 24141499
 
Prijs (Per stuk):
€ 107,78
Schroefkoppeling uitwendig VVS 1 GAS M FASTER Schroefkoppeling uitwendig VVS 1 GAS M ERIKS Artikelnr: 24141501
 
Prijs (Per stuk):
€ 60,15
Verpakking per 10 stuk
Schroefkoppeling inwendig VVS 14 GAS F aan FASTER Schroefkoppeling inwendig VVS 14 GAS F aan ERIKS Artikelnr: 24141508
 
Prijs (Per stuk):
€ 22,68
Voorraadartikel
Soort koppeling: Wartel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: MATE 500 (CrIII)
Type component: VVS
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)