FLEXION Haakse swivelkoppeling SH12
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering : Haaks
Aansluitingen : M.METR X DKOS
Draad M : Vaste metrische buitendraad, Peflex dichtring tegen zeskant
Draad M1 : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname zware serie
Medium : Hydraulische olie
Temperatuur : max +90°C
Materiaal : Staal, verzinkt
Lagering : Kogellager
Binnenwerk : Gehard staal
Stof afdichting : NBR
FLEXION
Swivelkoppeling haaks SH12-M27-S20
ERIKS Artikelnr: 11687468
Catalogusartikelnr 1: 11687468 |
Prijs (Per stuk):
€ 367,75
|
||
FLEXION
Swivelkoppeling haaks SH12-M33-S25
ERIKS Artikelnr: 11687469
Catalogusartikelnr 1: 11687469 |
Prijs (Per stuk):
€ 367,75
|