FLEXION Haakse swivelkoppeling SH13
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering : Haaks
Aansluitingen : M.METR X DKOL
Draad M : Vaste metrische buitendraad, Peflex dichtring tegen zeskant
Draad M1 : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname lichte serie
Medium : Hydraulische olie
Temperatuur : max +90°C
Materiaal : Staal, verzinkt
Lagering : Kogellager
Binnenwerk : Gehard staal
Stof afdichting : NBR
FLEXION
Swivelkoppeling haaks SH13-M18-L12
ERIKS Artikelnr: 11687470
Catalogusartikelnr 1: 11687470 |
Prijs (Per stuk):
€ 217,25
|
||
FLEXION
Swivelkoppeling haaks SH13-M18-L15
ERIKS Artikelnr: 11687471
Catalogusartikelnr 1: 11687471 |
Prijs (Per stuk):
€ 217,25
|