Hydraulische circuits met extreem hogedruk en zware impulsbelastingen zoals hydrostatische transmissies.
Technische informatie
Temperatuur:
-40°C tot +121°C
Constructie
Binnenwand:
NBR (Nitril)
Versterking:
Vier afwisselend gespiraliseerde staaldraadinlagen met hoge treksterkte.
Buitenwand:
CR (Chloropreen).
MSHA-keurmerk.
Uitvoering
Buigradius is tot 40% van de EN 856 4SP norm bij genoemde werkdruk.
Buitengewoon flexibel.
Uitermate hoge weerstand tegen impulsbelasting. Getest gedurende 1.000.000 impulscycli bij 50% buigradius van de EN 856 R12 en de SAE 100R12 norm.
Te gebruiken in combinatie met biologisch afbreekbare hydraulische vloeistoffen zoals synthetische esters, polyglycol en plantaardige oliën, maar ook met vloeistoffen op petroleumbasis.
Goedkeuring
Normen:
Overtreft ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100 R12.
Voldoet aan of overtreft specificaties EN 856 4SP.