FLEXION Hydraulische slang H212 (2SN)
Karakteristieken:
Conventionele 2SN-constructie voor toepassingen waarbij een grotere wanddikte voordelen biedt.
Voor hogedruktoepassingen met de meest voorkomende hydrauliekvloeistoffen.
TECHNISCHE GEGEVENS
- Binnenwand: Oliebestendig synthetisch rubber
- Inlagen: 2 gevlochten staaldraadinlagen met hoge
- treksterkte
- Buitenwand: Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
- Normen: Overtreft EN 853 2SN, ISO 1436 2SN, SAE 100 R2AT
- Temperatuurbereik: -40°C / +100°C
- Type slangpilaar: FA
- Type huls: FA20
FLEXION
Hydraulische slang H212-03
ERIKS Artikelnr: 12640418
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|