ProductPage

GATES Hydraulische slang MegaSys® M3KH (R17)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Aanbevolen voor hydraulische hogedruk systemen.
  • Eenvoudig te installeren in kleine ruimtes.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Maximale werkdruk (bar): 225
EN-norm: EN 857-1SC/2SC
SAE-norm: SAE 100 R17
ISO-norm: ISO 11237 R17
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Hogedruk slang 4M3KH GATES Hogedruk slang 4M3KH ERIKS Artikelnr: 11407452

Catalogusartikelnr 1: 11407452

 
Prijs (Per meter):
€ 10,02
Verpakking per 134 meter
Hogedruk slang 6M3KH GATES Hogedruk slang 6M3KH ERIKS Artikelnr: 11407453

Catalogusartikelnr 1: 11407453

 
Prijs (Per meter):
€ 13,29
Verpakking per 101 meter
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Maximale werkdruk (bar): 225
EN-norm: EN 857-1SC/2SC
SAE-norm: SAE 100 R17
ISO-norm: ISO 11237 R17
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)