GATES Lagedruk rubberslang GP40

Aanbevolen voor: transport van lucht tot +80°C en van water tot +100°C. Toepassingen waarvoor
een slang met maximale flexibiliteit en hoge slijtagebestendigheid vereist is.
Bestand tegen ozon en weersinvloeden.
Versterking: één of twee gevlochten textielinlagen.
Buitenwand: EPDM (Type P - zwart).
Temperatuur: -40°C tot +100°C bij continu gebruik en +120°C bij intermitterend gebruik.
Normen: specifieke Gates-slang.
Koppelingen: MegaCrimp?>.
ES-A (-24) (werkdruk van max. 24 bar).
Eigenschappen/voordelen: uitermate flexibele slang met extreem kleine buigradius.
Belangrijk: voor toepassing geldt richtlijn 97/23/EG art. 3 lid 3.
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-04
ERIKS Artikelnr: 11374500
|
Prijs (Per meter):
€ 12,38
Verpakking per 0,01 meter
|
|
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-16
ERIKS Artikelnr: 11374503
Catalogusartikelnr 1: 11374503 |
Prijs (Per meter):
€ 43,88
Verpakking per 0,01 meter
|
|
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-06
ERIKS Artikelnr: 1011396
Catalogusartikelnr 1: 1011396 |
Prijs (Per meter):
€ 8,18
Verpakking per 0,01 meter
|
|
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-10
ERIKS Artikelnr: 11374501
Catalogusartikelnr 1: 11374501 |
Prijs (Per meter):
€ 24,38
Verpakking per 40 meter
|
|
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-24
ERIKS Artikelnr: 11374499
Catalogusartikelnr 1: 11374499 |
Prijs (Per meter):
€ 128,25
Verpakking per 40 meter
|
|
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-08
ERIKS Artikelnr: 918717
Catalogusartikelnr 1: 918717 |
Prijs (Per meter):
€ 9,30
Verpakking per 0,01 meter
|
|
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-20
ERIKS Artikelnr: 11374498
Catalogusartikelnr 1: 11374498 |
Prijs (Per meter):
€ 78,00
Verpakking per 40 meter
|
|
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-05
ERIKS Artikelnr: 1016547
|
Prijs (Per meter):
€ 8,40
Verpakking per 0,01 meter
|
|
![]() |
GATES
Lagedruk slang GP40-19
ERIKS Artikelnr: 11374502
Catalogusartikelnr 1: 11374502 |
Prijs (Per meter):
€ 30,23
Verpakking per 0,01 meter
|