ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

GATES Lock-on plus slang LOLB BLAUW

Aanbevolen voor: hydraulische olie op petroleumbasis, antivriesoplossingen, water, hete smeerolie en lucht. Lagedruk reinigingssystemen en pneumatische systemen.
Retourleidingen en lagedruk leidingen. Lock-On-slangen en -koppelingen zijn niet aanbevolen voor toepassingen met impulsen of kritieke toepassingen.
Binnenwand: NBR (Nitril).
Versterking:één gevlochten textielinlage.
Buitenwand: zwart synthetische rubber (nitrilmengsel) bestand tegen olie en slijtagebestendig.
Temperatuur: -40°C tot +100°C bij continu gebruik en +120°C bij intermitterend gebruik.
Normen: specifieke Gates-slang.
Koppelingen: opnieuw te gebruiken Lock-On Plus-koppelingen.
Eigenschappen/voordelen: uitermate flexibele slang met extreem kleine buigradius.
Zonder siliconen.

Voorraadartikel
Vacuümbestendigheid bij 20 grC (%)
Materiaal binnenwand: NBR
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Lock-on plus slang 12 LOLB+3/4 Blauw GATES Lock-on plus slang 12 LOLB+3/4 Blauw ERIKS Artikelnr: 777439

Catalogusartikelnr 1: 777439

 
Prijs (Per meter):
€ 15,92
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang   8 LOLB+1/2 Blauw GATES Lock-on plus slang 8 LOLB+1/2 Blauw ERIKS Artikelnr: 777188

Catalogusartikelnr 1: 777188

 
Prijs (Per meter):
€ 10,06
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang   6 LOLB+3/8 Blauw GATES Lock-on plus slang 6 LOLB+3/8 Blauw ERIKS Artikelnr: 777056

Catalogusartikelnr 1: 777056

 
Prijs (Per meter):
€ 8,35
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang 10 LOLB+5/8 Blauw GATES Lock-on plus slang 10 LOLB+5/8 Blauw ERIKS Artikelnr: 777331

Catalogusartikelnr 1: 777331

 
Prijs (Per meter):
€ 12,60
Verpakking per 75 meter
Lock-on plus slang   4 LOLB+1/4 Blauw GATES Lock-on plus slang 4 LOLB+1/4 Blauw ERIKS Artikelnr: 776971

Catalogusartikelnr 1: 776971

 
Prijs (Per meter):
€ 7,78
Verpakking per 200 meter
Voorraadartikel
Vacuümbestendigheid bij 20 grC (%)
Materiaal binnenwand: NBR
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)